曜日別特売

ディスプレイクロス

ディスプレイクロス - HEADS(ヘッズ)ディスプレイクロス - HEADS(ヘッズ)ディスプレイクロス - HEADS(ヘッズ)ディスプレイクロス - HEADS(ヘッズ)ディスプレイクロス - HEADS(ヘッズ)

星空とオレンジ色のハロウィンの街並みがデザインされた、ハロウィンのディスプレイクロスです。

用途店舗装飾・インテリア仕様片面デザインゴーストハロウィン寸法(幅W×高さH)(mm)2000×900素材ポリエステル内容量1パック(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68931531DIS-CL15
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする