HEADS(ヘッズ)
レースハンドメイドポーチ
透け感のある生地に、薄ピンクのかわいい花が散りばめられたおしゃれなハンドメイドのポーチです。
用途
ギフトラッピング
仕様
ファスナー付
材質
綿、ポリエチレン酢酸ビニル
形状
底マチ
色
ピンク
サイズ
SS/イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180(125)×60×120
内容量
1パック(10個)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930508
LHN-POS
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください