HEADS(ヘッズ)
レースハンドメイドポーチ
透け感のある生地に、イエローのかわいい花が散りばめられたおしゃれなハンドメイドのポーチです。
用途
ギフトラッピング
仕様
底マチ
材質
綿、ポリエチレン酢酸ビニル
形状
ファスナー付
色
イエロー
サイズ
SS/イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155(105)×55×120
内容量
1パック(10個)
注意
※製品加工上、柄の出方が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68930517
LHN-POSS
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください