HEADS(ヘッズ)
無地スイーツパック
透明無地の冷凍・脱酸素剤対応のガス袋です。
用途
ギフトラッピング
仕様
冷凍対応・脱酸素剤対応/サイドシール
材質
2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
形状
【マチ】底マチ
厚さ(mm)
0.065
色
クリア
内容量
1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929528
OB-651
175(100)×70×150
オープン
¥
3,298
¥3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929537
OB-652
200(125)×70×150
オープン
¥
3,798
¥4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください