フロットンスタンディングブーケラッピング

フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)フロットンスタンディングブーケラッピング - HEADS(ヘッズ)

そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめのイエロー系のラッピング資材です。

用途ギフトラッピング材質不織布、ナイロン形状【マチ】底マチ内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ68929860FSD-WM3M/イエロー260×260×200
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ68929905FSD-WS3S/イエロー240×240×170
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする