HEADS(ヘッズ)
フロットンスタンディングブーケラッピング
そのまま飾れるスタンディングブーケにおすすめの赤系のラッピング資材です。
用途
ギフトラッピング
材質
不織布、ナイロン
形状
【マチ】底マチ
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68929869
FSD-WM4
M/レッド
260×260×200
オープン
¥
2,898
¥3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68929921
FSD-WS4
S/レッド
240×240×170
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください