曜日別特売

スマートラック NSTROSR 6段

スマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマスマートラック NSTROSR 6段 - キタジマ

最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。
ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。
安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。
(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)

耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数6段(天地含む)グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(1.04MB) (1.04MB)
全29種類を絞り込む
高さ(cm)
奥行き(cm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68944831NSTR-OSR667-41804590
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944840NSTR-OSR724-62103045
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944849NSTR-OSR724-62103045
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944858NSTR-OSR727-62104545
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944867NSTR-OSR727-62104545
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944876NSTR-OSR734-62103060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944885NSTR-OSR734-62103060
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944901NSTR-OSR736-62104060
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944910NSTR-OSR736-62104060
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944919NSTR-OSR737-62104560
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944928NSTR-OSR737-62104560
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944937NSTR-OSR744-62103070
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944946NSTR-OSR744-62103070
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944955NSTR-OSR746-62104070
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944971NSTR-OSR746-62104070
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944980NSTR-OSR747-62104570
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944989NSTR-OSR747-62104570
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68944998NSTR-OSR754-62103080
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945007NSTR-OSR754-62103080
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945016NSTR-OSR756-62104080
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945025NSTR-OSR756-62104080
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945041NSTR-OSR757-62104580
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945050NSTR-OSR757-62104580
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945059NSTR-OSR764-62103090
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945068NSTR-OSR764-62103090
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945077NSTR-OSR766-62104090
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945086NSTR-OSR766-62104090
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945095NSTR-OSR767-62104590
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68945111NSTR-OSR767-62104590
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする