ハンマーキャスター
ステンレス 315S・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 平付旋回
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状
自在車S
型式
315S自在車
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
340
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
26
取付高(mm)
70
取付方式
平付旋回
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×58
車輪No.
427S-RD50
旋回半径(mm)
61
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
26
取付ピッチ(mm)
55×42
許容荷重(daN)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942399
315S-R50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください