ランバスメッシュ用カゴ

ランバスメッシュ用カゴ - 光ランバスメッシュ用カゴ - 光

ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。
塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。

用途ランバスメッシュ使用時の小物整理に。適合ランバスメッシュ用材質スチール幅(mm)235高さ(mm)106奥行(mm)98内容量1箱(3個)
注意
※カゴパーツを取り付ける場合に、重みで前に傾く場合がございます。
※収納物が落下しないように確認してからご使用ください。
※ランバスメッシュの上下に別売りの留め具と補強棒を使用するとカゴの傾きを抑えられます。
※万が一の場合に備えて、貴重品・壊れやすい物などにはご使用にならないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68945226RMBW-510708-5512ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945235RMBW-520708-5510ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする