光
ランバスメッシュ用フック
ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。
塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。
用途
ランバスメッシュ使用時の小物整理に。
適合
ランバスメッシュ用
材質
スチール
内容量
1箱(5個)
注意
※万が一の場合に備えて、貴重品・壊れやすい物などにはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68945165
RMHF-310
708-5514
85
ブラック
77
45
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945181
RMHF-510
708-5513
170
ブラック
170
49
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945190
RMHF-320
708-5511
85
ホワイト
77
45
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945199
RMHF-520
708-5515
170
ホワイト
170
49
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください