光
ランバスメッシュ用小物入れ
ランバスメッシュに取り付けるだけで、簡単に小物の整理ができます。
塗装されているので、水場の近くでも使用可能です。
用途
ランバスメッシュ使用時の小物整理に。
適合
ランバスメッシュ用
材質
スチール
幅(mm)
122
色
ブラック
高さ(mm)
80
奥行(mm)
73
内容量
1箱(3個)
注意
※カゴパーツを取り付ける場合に、重みで前に傾く場合がございます。
※収納物が落下しないように確認してからご使用ください。
※ランバスメッシュの上下に別売りの留め具と補強棒を使用するとカゴの傾きを抑えられます。
※万が一の場合に備えて、貴重品・壊れやすい物などにはご使用にならないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68945208
RMBW-710
708-5518
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945217
RMBW-720
708-5517
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください