光
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
ドアをお好みの角度で固定することができます。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定に。
仕様
徳用
付属品
補助板
幅(mm)
30
全長(mm)
230
高さ(mm)
25
タイプ
マグネット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68945129
B-DMDP101-2
707-7388
ステンレス・スチール・エラストマー
アイボリー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68945138
B-MDP100-1
707-7385
スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
黒
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください