光
マグネット式ドアストッパー スタンダード
ドアをお好みの角度で固定することができます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途
玄関扉などの扉の固定に。
仕様
スタンダード
付属品
補助板
トラスコ品番
707-7384
材質
スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト
幅(mm)
45
全長(mm)
270
色
黒
高さ(mm)
40
タイプ
マグネット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
注意
※個別包装をしていないので、取扱説明書などは同封していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68945147
B-MDP130-1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください