マーテック
チェーンスリング用リンクチェーン
スウェーデン鋼という独自の素材と、優れた製造技術、熱処理技術により、軽く強靭で耐摩耗性に優れています。
チェーンピッチ(mm)
60
基本使用荷重(t)
12.8
線径(Φmm)
20
内幅(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68941665
KLA-20-10 0.5m
4.7
0.5
9
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941681
KLA-20-10 1m
9.4
1
17
¥
37,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941690
KLA-20-10 1.5m
14.1
1.5
25
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941699
KLA-20-10 2m
18.8
2
34
¥
70,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941708
KLA-20-10 2.5m
23.5
2.5
42
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941717
KLA-20-10 3m
28.2
3
50
¥
103,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941726
KLA-20-10 3.5m
32.9
3.5
59
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941735
KLA-20-10 4m
37.6
4
67
¥
136,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941751
KLA-20-10 4.5m
42.3
4.5
75
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941760
KLA-20-10 5m
47
5
84
¥
169,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200