カナレ電気
12CH10mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-オス
色
黒
長さ(m)
10
チャンネル数
12Ch
内容量
1本(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940177
12C10-E3
3.9
L-4E3(電磁シールドタイプ)
L-4E3-12P
NK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68940186
12C10-M2
2.1
M2
M202-12AT
NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください