12CH50mケーブルリール

12CH50mケーブルリール - カナレ電気12CH50mケーブルリール - カナレ電気

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。
マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。
サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。
3-WAYバンドブレーキを装備しています。
ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。
雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。

仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894022912R50-E3
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする