カナレ電気
32CH30mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03
形状
メス-メス
質量(kg)
13.1
色
黒
タイプ
M2
長さ(m)
30
チャンネル数
32Ch
ケーブル
M202-32AT
コネクタ
(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
内容量
1本(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940448
32C30-M2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください