12CH50mマルチケーブル

12CH50mマルチケーブル - カナレ電気12CH50mマルチケーブル - カナレ電気12CH50mマルチケーブル - カナレ電気

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

形状メス-オス長さ(m)50チャンネル数12Ch内容量1本(50m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894023812C50-E318.3L-4E3(電磁シールドタイプ)L-4E3-12PNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6894024712C50-M29.3M2M202-12ATNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする