カナレ電気
16CH10mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-オス
色
黒
長さ(m)
10
チャンネル数
16Ch
コネクタ
FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
内容量
1本(10m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940265
16C10-E3
4.9
L-4E3(電磁シールドタイプ)
L-4E3-16P
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68940281
16C10-M2
2.7
M2
M202-16AT
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください