カナレ電気
24CH50mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-メス
色
黒
長さ(m)
50
チャンネル数
24Ch
内容量
1本(50m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940405
24C50-E3
35.7
L-4E3(電磁シールドタイプ)
L-4E3-24P
(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
68940421
24C50-M2
16.8
M2
M202-24AT
(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1) )×2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください