32CH50mマルチケーブル

32CH50mマルチケーブル - カナレ電気32CH50mマルチケーブル - カナレ電気32CH50mマルチケーブル - カナレ電気

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2内容量1本(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894045732C50-M2
オープン
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする