12CH30mマルチケーブル

12CH30mマルチケーブル - カナレ電気12CH30mマルチケーブル - カナレ電気12CH30mマルチケーブル - カナレ電気

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

形状メス-オス長さ(m)30チャンネル数12Ch内容量1本(30m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894021112C30-E311.1L-4E3(電磁シールドタイプ)L-4E3-12PNK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6894022012C30-M25.8M2M202-12ATNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする