曜日別特売

24CH10mマルチケーブル

24CH10mマルチケーブル - カナレ電気24CH10mマルチケーブル - カナレ電気24CH10mマルチケーブル - カナレ電気

複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。

形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch内容量1本(10m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894036024C10-E37.7L-4E3(電磁シールドタイプ)L-4E3-24P(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
オープン
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
6894036924C10-M24M2M202-24AT(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1) )×2
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする