カナレ電気
16CH5mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様
ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R
形状
メス-オス
質量(kg)
2.6
色
黒
タイプ
L-4E3(電磁シールドタイプ)
長さ(m)
5
チャンネル数
16Ch
ケーブル
L-4E3-16P
コネクタ
FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
内容量
1本(5m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940351
16C05-E3
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください