カナレ電気
16CH50mマルチケーブル
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。
主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状
メス-オス
色
黒
長さ(m)
50
チャンネル数
16Ch
コネクタ
FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
内容量
1本(50m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68940326
16C50-E3
23.3
L-4E3(電磁シールドタイプ)
L-4E3-16P
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68940335
16C50-M2
12.3
M2
M202-16AT
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください