プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸

プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)プロスペック EXPECT(エクスペクト) 3.5寸 - クロノ(カンジインターナショナル)

【プロスペックに待望のスローフォールモデル「エクスペクト」が登場!】プロスペックの使用感を変えぬまま、スローフォール&180度ターンを実現!長期に渡る試行錯誤の上で生み出した、魅惑のスローフォール&最強ダートをプロスペックボディ&使用感そのままで実現に成功しました。ただ単なるスローフォールモデルというくくりではなく、ダート直後のノーズの効果速度を落としたことでダート時に180度の鬼ターンを繰り出す、更なるハイレスポンス最強エギの誕生です。

用途【アイ】独特のアイでターゲットにアピール。リングは日本製を採用。 【シンカー】魅惑のスローフォール&最強鬼ダートを使用感そのままで実現。 【フォルム】抱かせるための一定角度を保ったフォールを実現し、フッキング率を高めるためのスリムボディ。 【フック】ステンレス素材(国産化研)を使用した貫通能力に優れた専用フック。質量(g)17速度【エギフォール】約3.75秒/m(福岡県にて計測:PE0.6号、リーダーフロロ2.5号)モデル3.5寸内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6893576701EX ピンクマーブル01EX ピンクマーブル
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893577602EX オレンジマーブル02EX オレンジマーブル
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893578505EX スギピンク/ゴールド05EX スギピンク/ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893580106EX スギオレンジ/ゴールド06EX スギオレンジ/ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893581007EX ディープインパクト/ゴールド07EX ディープインパクト/ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893582821EX 薩摩オレンジ21EX 薩摩オレンジ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893583723EX 桜島ピンク23EX 桜島ピンク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893584625EX ムラサキ霧島25EX ムラサキ霧島
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893585563EX キュウリエソクリスタル/セブンスグロー63EX キュウリエソクリスタル/セブンスグロー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893587170EX アジゴールドⅡ70EX アジゴールドⅡ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893588071EX アジレッドⅡ71EX アジレッドⅡ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893588910EX ブラウンゴールド10EX ブラウンゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893589811EX ブラウンレッド11EX ブラウンレッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935907CS01EX KrazyミティアスCS01EX Krazyミティアス
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935916CS02EX KrazyリーフCS02EX Krazyリーフ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935925CS03EX KrazyサンセットCS03EX Krazyサンセット
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935941CS04EX KrazyブラウンクリフCS04EX Krazyブラウンクリフ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935950CS05EX KrazyブルーアースCS05EX Krazyブルーアース
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935959CS06EX KrazyオレンジピールCS06EX Krazyオレンジピール
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935986CSUV03EX クレイジーUVグリーンバークCSUV03EX クレイジーUVグリーンバーク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68935995CSUV04EX クレイジーUVパープルポイズンCSUV04EX クレイジーUVパープルポイズン
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936011CSUV05EX クレイジーUVブルーゴーストCSUV05EX クレイジーUVブルーゴースト
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936020CSUV06EX クレイジーUVブラウンバーンCSUV06EX クレイジーUVブラウンバーン
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893603824EX 薩摩富士オリーブ24EX 薩摩富士オリーブ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893604730EX マグマブラック30EX マグマブラック
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893605672EX 薩摩富士オリーブ/レッド72EX 薩摩富士オリーブ/レッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893606573EX 薩摩ブラウン73EX 薩摩ブラウン
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936081SD1EX 薩摩伝承オリーブ黒影SD1EX 薩摩伝承オリーブ黒影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936090SD2EX 薩摩伝承グリーン黒影SD2EX 薩摩伝承グリーン黒影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936099SD3EX 薩摩伝承ブラックグリーン赤影SD3EX 薩摩伝承ブラックグリーン赤影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
68936108SD4EX 薩摩伝承オリーブ赤影SD4EX 薩摩伝承オリーブ赤影
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893612677EX マジックアワー77EX マジックアワー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893613578EX マジックピンク78EX マジックピンク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893615179EX マジックオレンジ79EX マジックオレンジ
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893616080EX マジックレッド80EX マジックレッド
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893616981EX マジックブラック81EX マジックブラック
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893617882EX マジックパープル82EX マジックパープル
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893618716EX 薩摩ピンク16EX 薩摩ピンク
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893619617EX 薩摩グリーン17EX 薩摩グリーン
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893620518EX ナチュラルフロー18EX ナチュラルフロー
1,350
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
6893581908EX ディープパープル/レッド08EX ディープパープル/レッド
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
68935968CSUV01EX クレイジーUVピンクフラムCSUV01EX クレイジーUVピンクフラム
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
68935977CSUV02EX クレイジーUVオレンジファーラーCSUV02EX クレイジーUVオレンジファーラー
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
6893602922EX 薩摩ブラックスモーク22EX 薩摩ブラックスモーク
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
68936117SD5EX 薩摩伝承オリーブ黒霧SD5EX 薩摩伝承オリーブ黒霧
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする