オーザック
信長の腕
時短吊り具なら信長の腕。
チェーンが伸縮するので、ひっかけやすい。
ホイスト微調整をなくして、誰でも簡単に。
地切りが分かりやすくて安心。
塵も積もれば山となる、効率化で働き方の改善を。
用途
2点吊りによる運搬作業に。
ストローク(mm)
180
全長(mm)
1500
質量(kg)
7.5
使用荷重(t)
~2.5
内容量
1台
関連資料:
(2.07MB)
(0.42MB)
(2.07MB)
(2.07MB)
(0.42MB)
注意
※使用荷重を守って使用してください。
※衝撃荷重をかけないでください。
※分解・改造はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68942189
AZNO
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません