曜日別特売

ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応

ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 - オーム電機ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 - オーム電機ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 - オーム電機ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 - オーム電機ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 - オーム電機

イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。
ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。
操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。
警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。

連続使用時間(時間)12電源単1形乾電池×6本付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書質量(g)790出力(W)25外形寸法(mm)198×265×325有効距離(m)200折りたたみ寸法(mm)198×198×325内蔵マイクコンデンサーマイク内容量1個
取扱説明書:(1.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効距離(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68951185XB-11SF-B200790
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする