天井突っ張りラック150

天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ天井突っ張りラック150 - キタジマ

1段当りの耐荷重が150kgでとても丈夫です。組立が簡単な突っ張りスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。連結が可能ですのでコストを抑えれます。四箇所で天井に突っ張っているため、振れに強いラックです。床から最下段までの間の高さは 52mmです。

アイボリー耐荷重(kg/段)150(天板除く)棚段数(段)6(天地含)グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(0.27MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948656TTR-1509030219219~2453090
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948665TTR-1509030249249~2753090
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948681TTR-1509045219219~2454590
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948690TTR-15012030219219~24530120
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948699TTR-1509045249249~2754590
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948708TTR-15012030249249~27530120
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948717TTR-15012045219219~24545120
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948726TTR-15015030219219~24530150
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948735TTR-15015030249249~27530150
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948751TTR-15012045249249~27545120
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948760TTR-15015045219219~24545150
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948769TTR-15018030219219~24530180
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948778TTR-15018030249249~27530180
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948787TTR-15015045249249~27545150
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948796TTR-15018045219219~24545180
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68948805TTR-15018045249249~27545180
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする