レインボー薬品
シバキープシャワープラス
日本芝の中に発生した一年生イネ科雑草をはじめ、多年生広葉雑草にも効果を発揮します。除草成分に加え肥料が配合されているので、芝生にやさしく雑草を根まで枯らします。
成分
アシュラム、MCPP、肥料成分((窒素0.1%、りん酸0.1%、カリ0.1%)
適合場所
芝生(日本芝)
散布量(mL/m
2
)
100~200
農林水産省登録第(号)
24978
適合雑草
一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ
農耕地/非農耕地
農耕地
注意
※原液をそのまま雑草の茎や葉にかかるように散布してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
散布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68949645
-
1本(800mL)
4~8mL(1.2~2.4坪)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68949661
-
1本(2L)
10~20mL(約3~6坪)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください