シバキーププラスα

シバキーププラスα - レインボー薬品シバキーププラスα - レインボー薬品シバキーププラスα - レインボー薬品シバキーププラスα - レインボー薬品

芝生に生える雑草の除草&予防効果と肥料効果で、芝生をキレイに育てます。粒状タイプでそのままパラパラまいて使用します。

成分トリアジフラム、DBN、肥料成分(窒素11%、りん酸8%、カリ7%、マグネシウム3%)適合場所芝生(日本芝)、つつじ類散布量(mL/m2)20~40農林水産省登録第(号)22749適合雑草一年生雑草、多年生広葉雑草、スギナ農耕地/非農耕地農耕地
注意
※高麗芝の雑草発生前から発生初期に使用してください。
※西洋芝は枯れてしまうため、使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
散布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68949609-1本(1.1kg)27.5~55g(約8.4~16坪)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
68949618-1箱(2.2kg)55~110g(約17~33坪)
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
68949627-1箱(4.2kg)105~210g(約32~63坪)
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
68949636-1袋(6.8kg)170~340g(約52~103坪)
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする