曜日別特売

ボード棚フレーム 4段

ボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマボード棚フレーム 4段 - キタジマ

ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!

グレー棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(0.97MB)
全100種類を絞り込む
耐荷重(kg/段)
高さ(cm)
奥行き(cm)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68954938BD-F9030120天板除く:3501203090
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954947BD-F9030150天板除く:3501503090
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954956BD-F9030180天板除く:3501803090
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954965BD-F9030210天板除く:3502103090
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954981BD-F9030240天板除く:3502403090
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954990BD-F9045120天板除く:3501204590
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954999BD-F12030120天板除く:30012030120
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955008BD-F9045150天板除く:3501504590
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955017BD-F12030150天板除く:30015030120
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955026BD-F9060120天板除く:3501206090
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955035BD-F12045120天板除く:30012045120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955051BD-F15030120天板除く:25012030150
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955060BD-F9060150天板除く:3501506090
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955069BD-F12045150天板除く:30015045120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955078BD-F15030150天板除く:25015030150
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955087BD-F9045180天板除く:3501804590
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955096BD-F12030180天板除く:30018030120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955105BD-F15030180天板除く:25018030150
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955121BD-F9045210天板除く:3502104590
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955130BD-F12030210天板除く:30021030120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955139BD-F15030210天板除く:25021030150
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955148BD-F9045240天板除く:3502404590
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955157BD-F12030240天板除く:30024030120
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955166BD-F12060120天板除く:30012060120
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955175BD-F18030120天板除く:20012030180
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955191BD-F9060180天板除く:3501806090
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955200BD-F12045180天板除く:30018045120
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955209BD-F9060210天板除く:3502106090
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955218BD-F12045210天板除く:30021045120
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955227BD-F9060240天板除く:3502406090
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955236BD-F15045120天板除く:25012045150
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955245BD-F12060150天板除く:30015060120
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955261BD-F15045150天板除く:25015045150
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955270BD-F18030150天板除く:20015030180
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955279BD-F18030180天板除く:20018030180
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955288BD-F18030210天板除く:20021030180
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955297BD-F12045240天板除く:30024045120
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955306BD-F15030240天板除く:25024030150
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955315BD-F12060180天板除く:30018060120
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955331BD-F15045180天板除く:25018045150
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955340BD-F12060210天板除く:30021060120
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955349BD-F15045210天板除く:25021045150
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955358BD-F18030240天板除く:20024030180
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955367BD-F15060120天板除く:25012060150
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955376BD-F18045120天板除く:20012045180
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955385BD-F15060150天板除く:25015060150
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955401BD-F18045150天板除く:20015045180
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955410BD-F12060240天板除く:30024060120
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955419BD-F15045240天板除く:25024045150
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68955428BD-F9075120天板除く:3501207590
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする