ボード棚フレーム 2段

ボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマボード棚フレーム 2段 - キタジマ

ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!

グレー棚段数(天地含)2段グリーン購入法適合内容量1セット
取扱説明書:(0.97MB)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
高さ(cm)
奥行き(cm)
間口(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68954141BD-F903045天板除く:350453090
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954150BD-F903060天板除く:350603090
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954159BD-F904545天板除く:350454590
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954168BD-F1203045天板除く:3004530120
オープン
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954177BD-F904560天板除く:350604590
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954186BD-F1203060天板除く:3006030120
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954195BD-F906045天板除く:350456090
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954211BD-F1204545天板除く:3004545120
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954220BD-F1503045天板除く:2504530150
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954229BD-F906060天板除く:350606090
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954238BD-F1204560天板除く:3006045120
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954247BD-F1503060天板除く:2506030150
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954256BD-F1206045天板除く:3004560120
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954265BD-F1504545天板除く:2504545150
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954281BD-F1803045天板除く:2004530180
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954290BD-F1206060天板除く:3006060120
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954299BD-F1504560天板除く:2506045150
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954308BD-F1803060天板除く:2006030180
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954317BD-F907545天板除く:350457590
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954326BD-F1506045天板除く:2504560150
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954335BD-F1804545天板除く:2004545180
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954351BD-F1804560天板除く:2006045180
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954360BD-F909045天板除く:350459090
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954369BD-F907560天板除く:350607590
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954378BD-F1506060天板除く:2506060150
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954387BD-F1207545天板除く:3004575120
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954396BD-F909060天板除く:350609090
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954405BD-F1207560天板除く:3006075120
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954421BD-F1209045天板除く:3004590120
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954430BD-F1806045天板除く:2004560180
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954439BD-F1209060天板除く:3006090120
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954448BD-F1806060天板除く:2006060180
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954457BD-F1507545天板除く:2504575150
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954466BD-F1509045天板除く:2504590150
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954475BD-F1507560天板除く:2506075150
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954491BD-F1509060天板除く:2506090150
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954500BD-F1807545天板除く:2004575180
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954509BD-F1807560天板除く:2006075180
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954518BD-F1809045天板除く:2004590180
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
68954527BD-F1809060天板除く:2006090180
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする