ポケッタブル可燃性ガスモニタ

ポケッタブル可燃性ガスモニタ - 光明理化

大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

用途
大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。
本機は携帯型で吸引式の測定器です。
付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110内容量1個
注意
※%LEL=可燃性ガス濃度(vol%)÷爆発下限界値(vol%)×100
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948927FM-620E
150,000
149,800
164,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする