FM-620E ポケッタブル可燃性ガスモニタ 光明理化 68948927

ポケッタブル可燃性ガスモニタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68948927
品番
FM-620E
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

用途
大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。
本機は携帯型で吸引式の測定器です。
付属品
本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)
測定範囲
0~100%LEL
質量(g)
約550(電池含む)
電源
単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示
1%LEL
表示
【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×200×50
連続使用時間(時間)
8
応答時間
90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)
ガス採気方式
吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
センサー型式
FC-8P
測定原理
接触燃焼式
使用温湿度範囲
-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス
大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)
指示精度
±10%LEL
防爆構造
ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値
20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)
警報精度
±10(%LEL)
使用圧力範囲(kPa)
80~110
注意
※%LEL=可燃性ガス濃度(vol%)÷爆発下限界値(vol%)×100
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする