曜日別特売

燃焼管理テスタ

燃焼管理テスタ - 光明理化

燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。
排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。
プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。

付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ内容量1個
注意
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948970MX-611H
280,000
279,800
307,780(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする