MX-611H 燃焼管理テスタ 光明理化 68948970

燃焼管理テスタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68948970
品番
MX-611H
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。
排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。
プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。

付属品
本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル
オプション
校正キット、SUSサンプリングプローブ(長さ250mm)、フード付きサンプラー・カギ形ノズル、温度プローブK型(測定温度0~1,200℃)、プリンターBLM-80IR、ウォーターセパレーターD-3、SUSサンプリングパイプ(長さ1m)、延長サンプリングホース(長さ5m)
測定範囲
0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)
質量(g)
約550(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示
1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×200×50
連続使用時間(時間)
20
応答時間
90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)
ガス採気方式
吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)
センサー型式
KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)
測定原理
定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)
使用温湿度範囲
-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス
酸素、一酸化炭素
指示精度
【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)
警報方式
LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値
ALM1、ALM2、ALM3(設定可)
警報精度
指示精度に同じ
注意
※指示精度は校正時と同一条件の場合。
※連続使用時間は新品電池を使用し無警報の場合。電池メーカー、周辺状況により連続使用時間が異なる場合があります。
※使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする