日本初、回生エネルギーで再充電可能なバッテリー駆動式電気チェーンブロック「コードレスEM」は、給電ケーブルが不要で、どんな現場にも自由に持ち運んで設置できます。巻下げ時の回生エネルギーでバッテリーを再充電できるため、長時間の作業も安心。軽量・コンパクトで無線操作式、工具のように手軽に扱えるのも大きな魅力です。標準装備の専用収納ケースで、収納や保管も簡単に行えます。容量は100kg、200kgの2種類、揚程は6m、10m、20m、30mの4種類をご用意。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |