曜日別特売

VARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン]

VARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVASVARIVAS スーパートラウトアドバンス カッチイロ[ナイロン] - VARIVAS

【難攻不落の「尺越え」の目をも欺く。渓流専用「カッチイロ」】 渓流専用に原糸設計を最適化:「カッチ色」カラーを継承しつつ、渓流専用に原糸設計を最適化。小型ルアーのアクションを損なわず、小径スプールへの馴染みもよい「適度なしなやかさ」を追求。「VA-G製法」によって結節強度はもちろん、同強度でワンランク細いラインを実現しています。 魚に悟られにくいラインカラー「カッチ色」:漁師の網に採用されている赤褐系カラー「カッチ色」をナイロンラインで再現。魚類に悟られにくいラインカラーが警戒心の高い渓流魚はもちろん、難攻不落の尺越えの目も欺きます。*カラー:カッチ色(ボルドーレッド)

サイズ(mm)パッケージ箱紙:W84xH118xD25ライン色カッチ色(ボルドーレッド)巻数(m)100内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
号数
適合ライン(lb)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689562863lbdia.:0.1280.63
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
689562954lbdia.:0.1480.84
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
689563115lbdia.:0.16515
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
689563206lbdia.:0.185、実寸:縦670×幅200×厚さ401.26
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする