BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×1200
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質
【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂
寸法(mm)
Φ32×1200
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※省施工を考えあらかじめ手すり棒とブラケットをセットしました。
※カット可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972535
SAQ-I-1200W-040-7383
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください