BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600
ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
材質
【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂
寸法(mm)
Φ32×600×600
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972551
SAQ-K-6060W-040-7391
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください