曜日別特売

BAUHAUS 32ソフトアクアレール エンドブラケット ホワイト

BAUHAUS 32ソフトアクアレール エンドブラケット ホワイト - BAUHAUS(マツ六)

バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能

材質【本体】PP樹脂【本体カバー】PP樹脂【ねじキャップ】PE樹脂【発泡樹脂パッド】PE樹脂ホワイト内容量1個
注意
※ユニットバス対応、樹脂ブラケットの水まわり用手すり現場で自由にカットできるシステム部材
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972630SAQ-01W-040-7311
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする