BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUS 32ソフトアクアレール コーナーブラケット ホワイト
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質
【本体】PP樹脂【本体カバー】PP樹脂【ねじキャップ】PE樹脂【発泡樹脂パッド】PE樹脂
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※ユニットバス対応、樹脂ブラケットの水まわり用手すり現場で自由にカットできるシステム部材
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972648
SAQ-08W-040-7318
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください