BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+チョコレート

BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ステンカラー+チョコレート - BAUHAUS(マツ六)

独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に

材質【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂ステンカラー+チョコレート寸法(幅W×高さH)(cm)33.3×75~90内容量1個
注意
※ベースプレート式支柱1本を固定するだけの省施工、省スペースの手すりです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972797BJ-133STPC-040-2933
54,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする