BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUSフリーRレールベースプレート式g型スタンド ダークブロンズ+モクメナチュラル
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質
【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂
色
ダークブロンズ+モクメナチュラル
寸法(幅W×高さH)(cm)
33.3×75~90
内容量
1個
注意
※ベースプレート式支柱1本を固定するだけの省施工、省スペースの手すりです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972815
BJ-135DBWN-040-2935
¥
54,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください