BAUHAUS(マツ六)
BAUHAUSフリーRレール埋め込み式g型スタンド ステンカラー+チョコレート
独特なフォルムのコンパクト1本支柱手すり屋外・玄関土間に
材質
【手すり部】鉄+半硬質樹脂【支柱・ブラケット】アルミ合金・アルミ型材【カバー】ASA樹脂
色
ステンカラー+チョコレート
幅(cm)
33.3
寸法(cm)
【手すり上端まで】75~90
埋め込み寸法(mm)
200
内容量
1個
注意
※ベースプレート式支柱1本を固定するだけの省施工、省スペースの手すりです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972736
BJ-139STPC-040-2939
¥
45,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください