シコク
SA手すり
便器までの移動⇒方向転換⇒便器からの立ち座りなど一連の動作を補助
材質
【フレーム】ステンレス【肘掛け】天然木(ウレタン塗装)【U字補助手すり】天然木(ウレタン塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
62~72(左右5ずつ 無段階調節)×46×85~100(3.ずつ 6段階調節)
手すり高さ(mm)
560~710(3ずつ 6段階調節)
内容量
1個
注意
※機能性充実で頼れる新トイレ用手すりトイレ空間でのケアが1台で可能に
※トイレでの立ち座りの動作補助
※介助時の着脱衣を補助
※方向転換時の転倒予防に
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68961037
627-060
¥
131,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください