曜日別特売

オールガードサンシェードM

オールガードサンシェードM - 大橋産業(BAL)オールガードサンシェードM - 大橋産業(BAL)オールガードサンシェードM - 大橋産業(BAL)

車に外付け!オールガードサンシェード。
外側に簡単取付け、ドライブレコーダーやミラー等干渉するものもなく日差しを完全にブロック。
遮光性が高く、フロントガラスやダッシュボード、ハンドルなどの表面温度上昇の抑制が可能。
真夏に行ったメーカー規定テストでは、車内温度がサンシェード車内設置と比べ車外設置の温度が20℃~10℃低い結果に。(※測定場所により変動)
シート・外周布に難燃性・自己消火性の材料を採用し、安全にお使い頂けます。
また、花粉・黄砂などフロントガラスの汚れを防ぐことができ、冬にはフロントガラスの凍結防止に。
使用しないときはコンパクトに収納可能。邪魔にならず、ドアポケット等にも収納可能です。

付属品収納袋材質ポリエステル質量(g)230寸法(幅W×高さH)(mm)1300×980寸法(幅W×高さh)(mm)両クランプ部含む:1960×980内容量1個
注意
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※本品は車種によってはフロントガラスを完全に防ぐことはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689571601580
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする