Gエルモアいちばん +eHi premium1100 ケース

Gエルモアいちばん +eHi premium1100 ケース - カミ商事

クラス最高レベルの吸収量

寸法(幅W×長さL)(cm)32×62吸収量(mL)1100内容量1ケース(4袋)
注意
※凹凸クッションシートトップシートには、厚く柔らかなエアースルーに凹凸をつけたクッションシートを採用しました。フラットなシートと比べて表面積が大きく多量の尿の吸収を助けます。また、嵩も高くなっており、素材自体の厚みも大きく、スポンジのようにぐんぐんと多量の尿を吸い込みます。
※サラサラ感アップ排尿後のトップシート側へのウェットバック量(戻り量)を少なくし、これまで以上の余裕を持った長時間装着を可能とします。
※特殊構造で横モレを防ぐ濡れても吸収体とトップシートが離れない吸収体内部の特殊構造により、トップシートの浮きによる横モレを防止します。
※吸収体の厚みを抑え身体にフィット上層と下層で異なる種類の厳選したSAP(高吸収性樹脂)を採用。吸収体の厚みを抑えることで身体にフィットし、余裕を持った吸収量を実現しました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68961920455101
8,120
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする