大王製紙
アテント夜1枚安心パンツパッドなしでずっと快適 袋 M
安心の8回吸収
材質
表面材:ポリオレフィン系不織布
吸水材:綿状パルプ、吸収紙、高分子吸水材
防水材:ポリエチレンフィルム
伸縮材:ポリウレタン、天然ゴム
結合材:スチレン系エラストマー合成樹脂材
ウエスト(cm)
60~95
内容量
1袋
注意
※アテント紙パンツ史上最高の吸収量!
※1おしっこ約8回分
※2をしっかり吸収。1枚でも安心の吸収量です。
※1 大王製紙調べ 国内大人用紙パンツ 2019年1月時点
※2 1回の排尿量150mlとして大王製紙測定方法による。
※お肌にやさしいやわらか素材肌ざわりの良い素材を採用しています。
※背モレ防止ポケット採用就寝時・仰向け寝でも背中からのモレを軽減。
※片手で上げ下げ らくらくギャザー簡単にはきやすく、はかせやすい伸縮性の高いゴムを足周りに採用しています。
※お肌さらさら全面通気性シート
※消臭機能付き周囲の人に気づかれたくないときに安心の消臭機能。
※尿量の気になる方、こまめに交換できない方におすすめ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68961238
20773919→21001689
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください